ATTK IC storage Case W/FPS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76426228 品番1006880001
参考基準価格(税別)¥5,182 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

Aero Top Tube Kase(ATTK)ICは、空力性能と合理的なストレージソリューションを兼ね備えた設計がされています。独自に設計されたシェルは、トップチューブからケーブルを通すタイプのフレームでも、トップタブからまっすぐ通りきれいに収まるようにします。トップチューブにボルトオン、もしくは付属のFRAME PROTECTION STRIPを使用すると簡単に取り付けることができます。

材質インジェクティッドナイロン/グラスファイバー(本体) 容量(mL)250 寸法(mm)210×40 ブラック 質量(g)145 仕様EVAフォーム(ベース)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする