エアロ HC システム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76426429 品番276430002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,182
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

インテグレーテッドコンピューターマウントはサイクルコンピューターをすっきりと配置することが可能です。
キャップを外すだけで、素早く簡単にドリンクの入れ替え可能。
エアロダイナミクスに優れるストローマウント。
エアロダイナミクスに優れるノーズ部分は取り外し可能で、容易な洗浄が可能。
ブラケットはエクステンションバーに取り付けられ、幅や長さの調整が可能。
ケージとコンピューターマウントはブラケット上で個々に調整可能。

BK 規格826ml 容量(mL)710 幅(mm)85-120(C-C) 構造BPAフリー 仕様フードセーフ低密度ポリエチレン製ボトル、インジェクションナイロン/グラスファイバーブラケット、コンピューターマウント エアロダイナミクを備えた、再充填可能なフロントマウントボトルはライダーの腕の間に配置。、滑らかなエアロダイナミクスプロファイルを実現します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトル・カップホルダー(ドリンクホルダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする