HSF Aerodrink 880ml

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76426517 品番1021140001
参考基準価格(税別)¥9,727 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

Aerodrink 880は、Aerodrinkを踏襲し機能をアップデートしました。
エアロバー間に容易に取り付け可能で、取り付けのためにポジションを変更したりする必要はなく、水分補給のための姿勢変化も最小限に抑えることが可能です。・バイトバルブ付きのフレキシブルホース。
詰め替えポート用のフリップキャップ。
取り付けブラケットを固定し、ボトルを簡単に取り外します。
ホースはフロントまたはリアに取り付けることができます。
フレームへの空気の流れを改善するための形状設計。
さらにボトルの形状は、付属の取り付けブラケットの前面投影面積を削減するよう設計されているだけでなく、セットアップした際、可能な限りシステム全体の全面投影面積を最小限に抑えるように努めました。

容量(mL)880 互換性Aeroddrink BTAブラケット 質量(g)289 バルブBite valve HSF 仕様ボトル構造:HDPE製、BPAフリー、エクステンション幅:65〜140mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトル・カップホルダー(ドリンクホルダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする