UCM エアロブリッジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76427086 品番290780001
参考基準価格(税別)¥2,718 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
サイズ(mm)対応幅70-110 クランプ径(Φmm)22.2 構造インジェクティッドナイロン/グラスファイバー 質量(g)37 仕様調整幅:70〜120mm、26.0mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする