K-EDGE
K-EDGEの 自転車用ライト
K-EDGEの ブラケット・その他
WAHOO BOLT RACE マウント 31.8mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76427278
品番
1003830001
参考基準価格(税別)
¥9,636
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
重量僅か32g!!レース仕様の軽量マウントです。
色
ブラック
質量(g)
約32
材質
6061-T6アルミニウム
仕様
対応モデル:ELEMNTBOLT、ELEMNTMINI
注意
※こちらの製品にはコンボマウントインターフェイスを取り付けることはできません。
※商品のデザイン、外観は予告なく変更する場合がございます。