K-EDGE
K-EDGEの 自転車用ライト
K-EDGEの ブラケット・その他
GARMIN IHS Splayed マウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76427323
品番
1024670001
参考基準価格(税別)
¥8,818
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
全てのGARMINサイクルコンピューターに対応する、一体型ハンドルバー/ステム用
色
ブラック
質量(g)
42
寸法(mm)
145×145×40
仕様
対応モデル:全てのEDGEシリーズに対応
注意
※Canyon H36インテグレーティッドハンドルバーとは互換性がありません。
※商品のデザイン、外観は予告なく変更する場合がございます。