GARMIN MAX マウント 31.8mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76427357 品番1028020001
参考基準価格(税別)¥8,545 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

近年の多様化するサイクリング用デバイスは、バッテリー容量や最大ルーメンなど、サイクリストの要望に応え続けてきました。しかし、それに加え重量も追加されています。K-EDGE MAXマウントは昨今の肥大化するサイクリング用電子機器に対応するため新たに設計されました。取付時、作業性に優れるヒンジデザインはそのままに、各種デバイスの重量増に完璧に対応。ベースを一体成形にすることで今まで以上の強度と剛性を獲得しました。

ブラック 質量(g)45 材質CNC機械加工アルミニウム 荷重(g)96(トップ)/242(コンボマウントインターフェイス使用時のボトム) 仕様対応モデル:830/530/130/25/20対応、コンボ マウント インターフェイス対応
注意
※商品のデザイン、外観は予告なく変更する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする