材質リム:ハイモジュラスカーボン、スポーク:F24/R24 ステンレスエアロストレートプルスポーク、ブレーキ:センターロック、ハブ:6061アルミニウムボディ・Enduro セラミックベアリング、スルーアクスル互換:F12×100mm・R12×142mm
前後区分前輪・後輪セット
仕様スポーク:F24/R24 ステンレスエアロストレートプルスポーク、Enduro セラミックベアリング、スルーアクスル互換:F12x100mm、R12x142mm
ブレーキセンターロック
色POB
質量(g)1540
リム幅(mm)26(インナー19、H62)
材質(ハブ)6061アルミニウムボディ