SL62 DB WO(F+R) センターロック シマノ TEAM

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード76428529 品番1003590001
参考基準価格(税別)¥243,273 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

62mmのディープリム、チューブレスレディーの26mmワイドリム、ディスクブレーキ仕様というトレンドの先端をひた走る軽量フルカーボンクリンチャーホイールがSL62DBです。
リムテープ、ホイールバッグ付属。
究極に滑らかでスムーズな回転を約束するEnduroセラミックベアリングを採用しており、数秒を争うレースでの使用にも威力を発揮。

材質リム:ハイモジュラスカーボン、スポーク:ステンレス、ハブ:6061アルミニウムボディ、Enduro セラミックベアリング 仕様スポーク:F24/R24 ステンレスエアロストレートプルスポーク、Enduro セラミックベアリング、スルーアクスル互換:F12x100mm、R12x142mm ブレーキセンターロック TEAM 質量(g)1690 リム幅(mm)26(H62) 材質(ハブ)6061アルミニウムボディ
注意
※チューブレスレディーキットはご使用のタイヤメーカーから販売されているものをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする