付属品ロックリング
仕様スルーアクスル:12×100mm(フロント)、12×142mm(リア)、チューブレステープ、バルブ、タイヤ互換:最小推奨サイズ28mm、クリンチャー/チューブレスレディー、リム:29mmワイドリム(インナーリム幅23mm)、32mmハイト、UDハイモジュラスカーボン&3Kコンビネーション、スポーク:24本(F/R)、エアロプロファイル、アルミニウム、セルフロックABSニップル、ハブ:17mmアクスル、高精度6061アルミニウムボディ
ブレーキAFS
色シマノ
質量(g)1445
ベアリングEnduroR Abec-5スチールベアリング
ニップル15mm