バーテープ LOOP(ループ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76429134 品番 1019300009
参考基準価格(税別)¥5,636 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

新しい超軽量なバイカラーバーテープは、グリップ力と使い心地の良さを追求しました。2層構造のLOOPは、ベースには適度な厚みと快適さを提供するEVAを採用し、2層目は耐久性とグリップ力を高めるPUで作られています。特殊な粘着性ゲルがテープを巻きやすくし、一度剥がした後もハンドルバーの表面を綺麗に保つことが可能です。テープには専用のアルミ製ループエンドプラグが付属しています。

ブラック/ブラウン 材質EVA+PU 全長(cm)200 厚さ(mm)2.5 質量(g)68(エンドプラグを除く) 付属品アルミ製エンドプラグ 仕様テープ幅:3cm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリップ/バーエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする