種別20
色ホワイト
桁数登録7桁/合計10桁
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)347×425×236※ポップアップ時284(ゴム脚含む)
質量(kg)約7.8
使用温度範囲(℃)0〜40
使用環境湿度(%)10〜90(但し、結露不可)
消費電力(W)7.5(待機時)、38(動作時)
ケーブル長(mm)2
タイプマニュアルカッター/一般小売店向けのノーマルキーボードタイプレジスター
仕様【ドロワ】紙幣4/硬貨6※ミニコインケースの下に紙幣が収納可能、【レシート・記録紙ともに58mmサーマル】 58R-80TRZC(芯あり/標準)/58R-80TRHC(芯あり/高保存)/58R-80TRZ(芯なし/標準)/58R-80TRH(芯なし/高保存)