※メイン
サンコープラスチック
サンコープラスチックの キッチン・調理用品
サンコープラスチックの 保存容器・調味料入れ
サンコープラスチックの シール容器・フードコンテナ
保存容器 ディーパック
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
500
材質
ポリプロピレン
注文コード
76430245
品番
-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
この商品は
容量・材質
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
鮮度を保って素材や料理のおいしさをしっかりキープ。
衛生検査合格品。
抗菌効果の銀イオン配合。
材質
ポリプロピレン
形状
角形
容量(mL)
500
質量(g)
約90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約112×155×53