※メイン
サンコープラスチック
サンコープラスチックの キッチン・調理用品
サンコープラスチックの 保存容器・調味料入れ
サンコープラスチックの シール容器・フードコンテナ
保存容器 ディーパック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
950
材質
ポリプロピレン
注文コード
76430254
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
この商品は
容量・材質
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
鮮度を保って素材や料理のおいしさをしっかりキープ。
衛生検査合格品。
抗菌効果の銀イオン配合。
材質
ポリプロピレン
形状
角形
容量(mL)
950
質量(g)
約136
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約137×190×61