※メイン
サンコープラスチック
サンコープラスチックの キッチン・調理用品
サンコープラスチックの 保存容器・調味料入れ
サンコープラスチックの シール容器・フードコンテナ
保存容器 ディーパック
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
1.38
材質
ポリプロピレン
注文コード
76430288
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
この商品は
容量・材質
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
鮮度を保って素材や料理のおいしさをしっかりキープ。
衛生検査合格品。
抗菌効果の銀イオン配合。
容量(L)
1.38
材質
ポリプロピレン
形状
角形
質量(g)
約150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約137×190×90