外寸(幅×奥行×高さ)(mm)629×393×209
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)584×324×191(蓋51/本体140)
クッションウレタンフォーム付
仕様取得スペック:IP67、DEF STAN81-41/STANG4280
質量(kg)4.1
色ブラック
材質(本体)ポリプロピレン
タイプウレタンフォーム付
外寸法・幅(mm)629
外寸法・高さ(mm)209
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)393
有効内寸法・奥行(mm)324
有効内寸法・高さ(mm)191(蓋51/本体140)
有効内寸法・幅(mm)584