PAT38 強力両面テープ 3M 丸型 (片側はく離・再接着可能) ラクテム 76430604 PAT38 強力両面テープ 3M 丸型 (片側はく離・再接着可能) ラクテム 76430604 PAT38 強力両面テープ 3M 丸型 (片側はく離・再接着可能) ラクテム 76430604

強力両面テープ 3M 丸型 (片側はく離・再接着可能)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 76430604 品番 PAT38
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

片側は3M製の強力両面テープ、反対側はMOCHIDA製の繰り返し剥がし、貼り付けが可能なテープです。
丸型にカットしていますので使用環境に応じてお選びいただけます。
3M製の両面テープは残留応力が残らず、反発力を吸収する高い剥離強度をもちます。
MOCHIDA製の両面テープは何度も貼ったり剥がしたりすることが可能、跡残りもありません。

基材TGシート = t0.5 外径D(Φmm)38 材質(テープ)3M両面テープ:Y-4920 = t0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強力
注意
※貼り付け前に施工面の汚れを取り脱脂処理を行ってからご使用下さい。
※3Mテープは貼り付け直後は剥がれやすい為、2〜3日経ってからのご使用を推奨しています。
※3Mテープは強力な両面テープの為、剥がすと跡が残ってしまう可能性がございます。
※3Mテープは壁紙、布壁など表面が剥がれやすい面には貼らないで下さい。
※TGシートは汚れたり粘着力が落ちた際、水拭きにより粘着力が復元します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76430586
2023-12-19
用途:
透明ガラスに目隠しボード貼り付け
製造業

3M製の強力両面テープは貼り付け強度があるが、反対側のMOCHIDA製の繰り返し貼れるテープは粘着力が弱い。 ガラスには不向き?

対象商品:
76430595
2023-04-20
用途:
ガラスフィルム施工
カーテンショップ森の風 様 (卸売・小売業)

ガラスフィルム施工の際に使用しました。
30oの円形に貼るのに29oの円形両面テープがあったので大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする