色(座面)カーマイン全高(mm)900~990本体質量(kg)10.6肘掛肘なしオプションなし幅(mm)680質量(kg)10.6高さ(mm)900~990奥行(mm)565~770キャスターあり材質(キャスター)ポリウレタン巻き張地背:ポリエステル(メッシュ)、座:ポリエステル(布)キャスター径(Φmm)50材質(脚)脚羽根:強化ナイロン色(本体)ホワイトグレー材質(座面)座板:ポリプロピレン材質(背)背枠:強化ナイロングリーン購入法適合色(脚部)ブラック材質(クッション)座板:モールドウレタン背タイプローバックランバーサポート無し色(背面)カーマインサービス分類組立・設置・取付