※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ 6V-TOMG-TSF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
76450256
品番
6V-TOMG250604F-TSF AH8015
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
AH8015
寸法RE(mm)
0.4
寸法IC(mm)
12.700
寸法S(mm)
6.35
寸法D1(mm)
5.16
RoHS指令(10物質対応)
対応