曜日別特売
ATXOL3232P25-A 外径用ホルダ ATXOR/L タンガロイ 76450396

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ATXOL3232P25-A 外径用ホルダ ATXOR/L タンガロイ 76450396
ATXOL3232P25-A 外径用ホルダ ATXOR/L タンガロイ 76450396

外径用ホルダ ATXOR/L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
勝手L
寸法B(mm)32.0
内容量1本注文コード76450396品番ATXOL3232P25-A
参考基準価格(税別)¥21,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
勝手L寸法H(mm)32.0寸法B(mm)32.0寸法LF(mm)170.00寸法LH(mm)32.0寸法HF(mm)32.0寸法WF(mm)40.00寸法RE(mm)0.8型番6C-TOMG250608M-TMRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする