※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
外径用ホルダ ATXOR/L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
勝手
R
L
R
寸法B(mm)
32.0
20.0
25.0
32.0
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76450405
品番
ATXOR3232P25-A
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
勝手
R
寸法H(mm)
32.0
寸法B(mm)
32.0
寸法LF(mm)
170.00
寸法LH(mm)
32.0
寸法HF(mm)
32.0
寸法WF(mm)
40.00
寸法RE(mm)
0.8
型番
6C-TOMG250608M-TM
RoHS指令(10物質対応)
対応