STH500-SR BXA10 チップ STH タンガロイ 76450676

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STH500-SR BXA10 チップ STH タンガロイ 76450676
STH500-SR BXA10 チップ STH タンガロイ 76450676

チップ STH

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード76450676品番STH500-SR BXA10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,200
材質BXA10寸法SSC(mm)5寸法CW(mm)5.00刃幅公差(mm)(溝入れ刃幅)0.025寸法RE(mm)0.3寸法INSL(mm)25.00寸法h(mm)5.50RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする