※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1QP-DCGT11T308-NS DX110 チップ 1QP-CCGT-NSDCGT-NS タンガロイ 76450737 1QP-DCGT11T308-NS DX110 チップ 1QP-CCGT-NSDCGT-NS タンガロイ 76450737

チップ 1QP-CCGT-NSDCGT-NS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76450737 品番 1QP-DCGT11T308-NS DX110
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
材質DX110 寸法CEDC(mm)1 寸法LE(mm)3.00 寸法RE(mm)0.8 寸法IC(mm)9.525 寸法S(mm)3.97 寸法D1(mm)4.40 寸法ap(mm)(min)0.1、(max)2.00 寸法ft(mm)(min)0.05、(max)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする