C3ADJNR22050-15N ホルダ C-ADJN 93° タンガロイ 76450904

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C3ADJNR22050-15N ホルダ C-ADJN 93° タンガロイ 76450904
C3ADJNR22050-15N ホルダ C-ADJN 93° タンガロイ 76450904

ホルダ C-ADJN 93°

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個勝手R注文コード76450904品番C3ADJNR22050-15N
参考基準価格(税別)¥32,900販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
勝手R型番DNMG150408寸法LF(mm)50.00寸法L2(mm)20.00最小加工径(Φmm)DMIN:121.00、DMIN_2:85.00給油方式With coolant hole寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)22.00寸法DCONMS(mm)32.000寸法SSC3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする