C3ATJNL22040-16N ホルダ C-ATJNR/L タンガロイ 76450956

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C3ATJNL22040-16N ホルダ C-ATJNR/L タンガロイ 76450956
C3ATJNL22040-16N ホルダ C-ATJNR/L タンガロイ 76450956

ホルダ C-ATJNR/L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
勝手L
内容量1個注文コード76450956品番C3ATJNL22040-16N
参考基準価格(税別)¥32,900販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
勝手L寸法SSC3寸法DCONMS(mm)32.000寸法LF(mm)40.00寸法L2(mm)20.00寸法WF(mm)22.00最小加工径(Φmm)DMIN:200.00、DMIN_2:140.00寸法RE(mm)0.8型番TNMG160408給油方式With coolant holeRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする