※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
ホルダ C-AVQNR/L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
勝手
R
R
L
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76451218
品番
C4AVQNR27050-16N
参考基準価格(税別)
¥32,900
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
勝手
R
型番
VNMG160408/YNMG160408
寸法L2(mm)
25.00
最小加工径(Φmm)
DMIN:145.00、DMIN_2:110.00
給油方式
With coolant hole
寸法LF(mm)
50.00
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
27.00
寸法DCONMS(mm)
40.000
寸法SS
C4