C4SVJCL27050-16N ホルダ C-SVJC スクリューオン式 タンガロイ 76451245

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C4SVJCL27050-16N ホルダ C-SVJC スクリューオン式 タンガロイ 76451245
C4SVJCL27050-16N ホルダ C-SVJC スクリューオン式 タンガロイ 76451245

ホルダ C-SVJC スクリューオン式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個勝手L寸法SSC4注文コード76451245品番C4SVJCL27050-16N
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
勝手L寸法L2(mm)25.00寸法LF(mm)50.00寸法WF(mm)27.00寸法DCONMS(mm)40.000型番VCMT160408最小加工径(Φmm)DMIN:140.00、DMIN_2:155.00給油方式With coolant hole寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法SSC4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする