※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
コレットチャックホルダ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76451358
品番
C3ER20X35T
参考基準価格(税別)
¥69,200
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法SS
C3
寸法DCONMS(mm)
32.000
寸法
CSI:ER20
寸法DCONNWS(mm)
1.00
寸法DCONXWS(mm)
13.00
寸法BD(mm)
36.00
寸法LF(mm)
35.00
寸法LSCWS(mm)
38.5
給油方式
With coolant hole
RoHS指令(10物質対応)
対応