アズワン
アズワンの 椅子
アズワンの オフィス用チェア(OAチェア)
アズワンの メッシュチェア
バック楽チェア 腰サポート WR-920シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76451656
品番
WR-920
参考基準価格(税別)
¥38,200
販売価格(税込)
¥41,910
販売価格(税別)
¥
38,100
バスケットに入れる
分割された左右の背もたれに体圧が均等に分散されるので、腰にやさしいです。メッシュ構造になっていますので、通気性が良く蒸れにくいです。腰にやさしいチェアです
座面高さ(mm)
425〜515
本体質量(kg)
17.5
肘掛
なし
材質
フレーム/スチール(黒塗装)、脚部/ナイロン、アーム部/PP、座面/ナイロンメッシュ、背もたれ部/PP+ポリエステルカバー
寸法(mm)
670×670×860〜950
質量(kg)
17.5
色
ブラック
キャスター
Φ60mmナイロン製
アズワン品番
4-2383-01
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
455×480