フレームラベル 250枚入 FLBシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(250枚) 注文コード76451936 品番FLB-4060
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,450
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

貼り付けても粘着剤や表面基材が貼付面に残らず綺麗に剥がすことが可能です。ボールペン・鉛筆・マジック等で記入することができます。再剥離タイプをお求めやすい価格で!

ラベルサイズ(mm)40×60 材質表面基材/紙 厚さ(μm)120 適合テープ芯内径(Φmm)25 使用温度範囲(℃)-20〜80 アズワン品番4-2745-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする