アズワン
アズワンの 文房具
アズワンの ラベルシール
アズワンの タックラベル
フレームラベル 250枚入 FLBシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻(250枚)
注文コード
76451945
品番
FLB-5070
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
貼り付けても粘着剤や表面基材が貼付面に残らず綺麗に剥がすことが可能です。ボールペン・鉛筆・マジック等で記入することができます。再剥離タイプをお求めやすい価格で!
ラベルサイズ(mm)
50×70
色
青
材質
表面基材/紙
厚さ(μm)
120
適合テープ芯内径(Φmm)
25
使用温度範囲(℃)
-20〜80
アズワン品番
4-2745-03