カラフル紙ラベル BCLシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000枚) 注文コード76452024 品番BCL-BL
在庫数量:残り7点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別) アウトレット
¥1,4851,198
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

貼り付けても粘着剤や表面基材が貼付面に残らず綺麗に剥がすことが可能です。ボールペン・鉛筆・マジック等で記入することができます。お求めやすい価格の再剥離タイプカラーラベル!

ラベルサイズ(mm)13×30 材質表面基材/紙 厚さ(μm)120 適合テープ芯内径(Φmm)25 使用温度範囲(℃)-20〜80 アズワン品番4-2746-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする