アズワン
アズワンの 文房具
アズワンの ラベルシール
アズワンの カラーシール
カラフル紙ラベル BCLシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000枚)
注文コード
76452033
品番
BCL-PI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
貼り付けても粘着剤や表面基材が貼付面に残らず綺麗に剥がすことが可能です。ボールペン・鉛筆・マジック等で記入することができます。お求めやすい価格の再剥離タイプカラーラベル!
色
ピンク
ラベルサイズ(mm)
13×30
材質
表面基材/紙
厚さ(μm)
120
適合テープ芯内径(Φmm)
25
使用温度範囲(℃)
-20〜80
アズワン品番
4-2746-06