カラフル紙ラベル BCLシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(1000枚) 注文コード76452049 品番BCL-RE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

貼り付けても粘着剤や表面基材が貼付面に残らず綺麗に剥がすことが可能です。ボールペン・鉛筆・マジック等で記入することができます。お求めやすい価格の再剥離タイプカラーラベル!

ラベルサイズ(mm)13×30 材質表面基材/紙 厚さ(μm)120 適合テープ芯内径(Φmm)25 使用温度範囲(℃)-20〜80 アズワン品番4-2746-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする