ミズノ
ミズノの ベッド・寝具
ミズノの ベッド
移動用ベット ベンチ 青
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76452313
品番
MWC-1875DS B
参考基準価格(税別)
¥163,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
収納に便利で、キャスター付なので移動も簡単にできます。災害などの緊急時に大変便利です。災害などの緊急時のベッドとして。
奥行(mm)
750
高さ(mm)
400
色
ブルー
幅(mm)
1800
張地
抗菌・防汚ビニールレザー張り
折りたたみ寸法(mm)
750×230×1100
材質/仕上
本体:合板・ウレタンチップ、脚部:スチールパイプ(メラミン焼き付け塗装)
アズワン品番
61-3333-90