プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の パーティション
プロシェア(ナビス/アズワン)の パネル式パーティション
吸音パーテーション TKPシリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76452539
品番
TKP100G
参考基準価格(税別)
¥74,200
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
片面に特殊吸音材を使用しており、優れた吸音特性を備えています。部屋のサイズに応じて連結拡大できます。フレームにマグネットが付いていますので、連結して使用できます。吸音効果で騒音を緩和します。
色
グリーン
材質
フレーム/アルミニウム、吸音パネル部/PET+塩ビ繊維(防炎加工)・PP(ポリプロピレン)、カマチキャップ/PP(ポリプロピレン)、衝撃ゴム/塩ビパッキン、連結マグネット/プラスチック・マグネット、クロス張地/ポリエステル100%(防炎加工)、脚/ABS樹脂
幅(mm)
1000
高さ(mm)
1800
材質(キャスター)
耐油ナイロン製
キャスター径(Φmm)
22
アズワン品番
8-8960-09
パネル厚(mm)
340
脚の種類
キャスター
注意
※吸音は直接或いは反射波に対し有効です。※吸音特性はパネルの表・裏で強弱があります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400