曜日別特売
BSK-10NA ガソリン缶 BSKシリーズ 大澤ワックス 76452819

ガソリン缶 BSKシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
容量(L)10
内容量1個注文コード76452819品番BSK-10NA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
5,098

安全と使いやすさを求めたガソリン缶です。運搬用ガソリン缶。農業機械・トラクター・コンバイン・刈払機・チェーンソーオイル・オートバイ・自動車・船舶等の燃料タンクです。消防法適合品の認定マークを取得しています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
容量(L)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約402×190×248材質ホース口金:ポリエチレン、外箱:紙タイプセフティキャン2アズワン品番62-3955-65危険物の類別非危険物

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき500/税込550
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガソリン・軽油携行缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする