油回転真空ポンプ AVRD-Aシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76452916 品番 AVRD-120A
参考基準価格(税別)¥174,000 販売価格(税込) ¥190,300
販売価格(税別)
173,000

ガスバラスト弁が付属していますので、オイルの凝縮性ガスによるコンタミネーションを防ぐことができます。電源の動作に対応した逆流防止電磁弁ににより、電源off時における真空ポンプ油の逆流を防止します。耐久性を重視し、理化学実験、真空設備への使用に適しています。オプションでオイルミストトラップを付属することができます。

質量(kg)21 アズワン品番2-924-22 仕様吸気口:KF25 幅(mm)460 高さ(mm)230 奥行(mm)144 電圧(V)100 到達圧力(Pa)(ガスバラスト弁閉):5×10-1、(ガスバラスト弁開):10 排気速度(50/60Hz)(L/min)120/144 排気口KF25 吐出口径KF25 騒音値(dB)(50/60Hz)56以下 オイル量(L)0.6〜1 吸込口径KF25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする