充電式真空ポンプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76452977 品番VP151L
参考基準価格(税別)¥91,600 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

電源のない場所での使用に適しています。

寸法(mm)268×93×172(バッテリー装着時) 排気速度(L/min)50 回転速度(min-1[r.p.m])3850(ポンプ) 真空度(Pa)20(150ミクロン) オイル量(L)0.1〜0.3 電源充電式18Vバッテリー(充電器付属) 質量(kg)3.6(バッテリー装着時) 付属品充電器DC18RF×1個、18VバッテリーBL1860×1個、真空ポンプオイル(0.15L)、異径アダプタ(5/16″メス×1/4″オス)×1個、キャリングケース×1個 仕様吸入ポート:5/16″フレアオス アズワン品番3-8406-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする