高砂
高砂の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
高砂の 洗浄周辺用品
高砂の 実験研究用ブラシ
HPM磁性パイプクリーナー Φ35mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76453004
品番
57643
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
金属探知機対応品です。芯線にステンレスを使用しているため、腐食・サビに強く繊維の抜け落ち等のリスクを軽減します。機器内等のすみずみまで清掃できる使い勝手に優れた構造設計です。
ブラシ径(Φmm)
35
色
黄
材質
毛/ポリエステル、芯線/ステンレス、グリップ/PP
線径(Φmm)
0.6
外寸(mm)
各ブラシ部サイズ×120×500
耐熱温度(℃)
120
アズワン品番
4-1234-02
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000