高砂
高砂の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
高砂の 洗浄周辺用品
高砂の 実験研究用ブラシ
HPM磁性ジョイントパイプクリーナーヘッド Φ35mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76453169
品番
57763
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
金属探知機対応品です。
ブラシ径(Φmm)
35
色
黄
線径(Φmm)
0.6
ブラシ長(mm)
120
耐熱温度(℃)
120
材質
毛/ポリエステル、芯線/ステンレス
アズワン品番
4-1238-02
注意
※ヘッドのみです。ロッドは付属しません(適応ロッド2-2302-※※)。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000