高砂
高砂の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
高砂の 洗浄周辺用品
高砂の 実験研究用ブラシ
HPM磁性タワシS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76453327
品番
57163
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
金属探知機対応品です。キャップ付きのタワシです。繊維の復元性が高く毛にクセがつきにくいです。形状効果により水切れがよく、菌類の繁殖を防ぎます。
色
黄
毛丈(mm)
18
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、芯線/ステンレス、毛/ポリエステル
線径(Φmm)
0.6
外寸(mm)
70×40×180
耐熱温度(℃)
120
質量(g)
65
アズワン品番
4-1242-02
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000