高砂
高砂の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
高砂の 洗浄周辺用品
高砂の 実験研究用ブラシ
HPMペン磁性ブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76453354
品番
57107
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
金属探知機対応品です。狭くて手の届かない場所、細かい部品の洗浄等に適しています。
色
赤
毛丈(mm)
30
材質
本体/PP、毛/ポリエステル
線径(Φmm)
0.6
外寸(mm)
22×155
質量(g)
40
アズワン品番
4-1243-01
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000