高砂
高砂の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
高砂の 洗浄周辺用品
高砂の 実験研究用ブラシ
HPMハンド磁性ブラシ角型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76453424
品番
57080
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
金属探知機対応品です。
色
青
毛丈(mm)
30
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、毛/ポリエステル
線径(Φmm)
0.6
毛のかたさ
ハード
耐熱温度(℃)
120
質量(g)
280
アズワン品番
4-1244-14
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000