アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 顕微鏡周辺用品
アズワンの スライドグラス
組み立て式スライド保管ケース 10セット入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10セット)
注文コード
76453494
品番
HS-SLI10
参考基準価格(税別)
¥46,700
販売価格(税込)
¥51,260
販売価格(税別)
¥
46,600
バスケットに入れる
大量のスライドを統一方式で保管でき、管理が容易です。
材質
紙
組立寸法(mm)
外箱/100×300×293、トレイ/39×66×280
収納数
2000枚以上(1セット当たり)
セット内容
トレイ×4個、外箱×1個
寸法(mm)
外箱/100×300×293、トレイ/39×66×280
アズワン品番
4-1858-01
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000