リス
リスの 収納・設備・保管・運搬用品
リスの 薬品保管庫
リスの 薬用コンテナー/トレー
モジュールコンテナー タイプB HCシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76453625
品番
HC-01A-B
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
タイプA、タイプB別にそれぞれ大小積み重ねが可能です。
寸法(mm)
170×112×80
有効内寸(mm)
131×83×76
容量(L)
0.9
色
青
タイプ
A
材質
PP
アズワン品番
4-2366-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000