アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験用文具/備品
アズワンの ラボ用テープ/粘着シート
ESDポリイミドテープ ESDシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76453835
品番
ESD-2535S
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
敏感なICが密集した基板上のゴールドリード線や他の構成部品のマスキングに適しています。テープをPCBから剥がす時、静電気の発生を大幅に抑えることが可能です。
寸法(mm)
19
厚さ(μm)
60
材質
基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン系
耐熱温度(℃)
260
難燃性
UL510適合
耐電圧(V)
6000
引張強度(N/25mm)
115
伸び
0.55
絶縁抵抗値目盛(MΩ)
1×10
6-9
テープ長さ(m)
33
テープ幅(mm)
19
アズワン品番
4-2433-01
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000