VAN(翼工業)
VAN(翼工業)の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
VAN(翼工業)の シリンジ類
VAN(翼工業)の シリンジ用二ードル/チップ
VAN金属針 90°カット先
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12本)
注文コード
76454264
品番
1036263
参考基準価格(税別)
¥11,920
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
針先形状が90°カットになっており、液状の吸上げに適しております。工場などでのサンプリングや、細かい部分の接着などにも使用可能です。
ゲージ
17G
針径×長さL(Φmm×mm)
1.5×150
角度(°)
針先:90
材質
針/SUS304、針基/真鍮にニッケルメッキ
仕様
針基:ロック基
アズワン品番
61-9093-43
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000