SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
SARAYA(サラヤ)の 器具洗浄/超音波洗浄器
SARAYA(サラヤ)の 超音波洗浄器用洗浄剤
パワークイック マルチ用途酵素洗浄剤弱アルカリ性4L
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76454343
品番
50354
参考基準価格(税別)
¥13,440
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
1本で多様な用途に使用可能ジェット洗浄機、超音波洗浄機、浸漬(用手)洗浄とマルチ用途に使用できる弱アルカリ性の洗浄剤です。
形状
液状
外観
淡黄色〜黄色の透明液体
希釈液
希釈
容器仕様
ソフトボトル(減容容器)
材質
容器(ボトル・袋):PE/キャップ:PE/ノズル:PE
液性
弱アルカリ性
アズワン品番
63-4060-77
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000