SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
SARAYA(サラヤ)の 器具洗浄/超音波洗浄器
SARAYA(サラヤ)の 超音波洗浄器用洗浄剤
パワークイック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76454359
品番
50360
参考基準価格(税別)
¥4,370
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
浸漬洗浄、用手洗浄、超音波洗浄に。独自技術により、血液・タンパク質を固化させず洗浄・除菌を同時にできます。
形状
液状
外観
青色〜緑色透明液体
希釈液
希釈
材質
容器:PE/キャップ:PE)
容量(L)
1
アズワン品番
63-4060-82
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000